text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza oval ancha con ranura NF ≈E25-129 Acero inoxidable (Inox) A2 M8X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 22.1

Dimensiones

d-D M8
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 20
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 4.4
L (mm) 50
n 2.3
P 1.25
t (min.) 2

Estándares

NF ≈E25-129

Números de artículo

Artículo No. 51215.080.050
EAN 8715494613415
UBB 500633191852
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.