text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza oval ancha con ranura NF ≈E25-129 Acero inoxidable (Inox) A2 M3X35


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.95
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 2
L (mm) 35
n 1
P 0.5
t (min.) 1

Estándares

NF ≈E25-129

Números de artículo

Artículo No. 51215.030.035
EAN 8715494613118
UBB 500633188809
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.