Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
02430
02430.079.063
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
Tornillo cabeza hexagonal UNC ASME ≈B18.2.1 Acero Cincado Gr.5 5/16X2.1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
5/16 Inch
Longitud
2.1/2 Inch
Marca
Fabory
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
18
Peso por pieza (g)
27.3
Codigo SA
7318158880
Dimensiones
A
0.5
F
5.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈1768
ASME
≈B18.2.1
Números de artículo
Artículo No.
02430.079.063
EAN
8715492427144
UBB
950351286022
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Descargar E-doc