text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M24X140


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 140 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 575.1
Info
  • Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.
  • Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de tolerancia de rosca 6H.ISO métrico
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 3
s 36

Estándares

ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 01400.240.140
EAN 8715492409447
UBB 950351197005
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.