Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01400
01400.200.070
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
Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M20X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M20
Longitud
70 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
219.8
Info
Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.
Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de tolerancia de rosca 6H.ISO métrico
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
70
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
01400.200.070
EAN
8715492408983
UBB
950351194374
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD