text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M20X140


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 140 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 390.27
Info
  • Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.
  • Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de tolerancia de rosca 6H.ISO métrico
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 140
P 2.5
s 30

Estándares

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 01400.200.140
EAN 8715492409065
UBB 950351195108
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.