Tornillos hexagonales para madera
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
Tornillos
Tornillos hexagonales para madera
08085
08085.100.060
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
Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Sin revestimiento 10X60MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
10 mm
Longitud
60 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
36.5
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
10
k
7
L (mm)
60
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
571
NEN
2260
NF
E25-607
Números de artículo
Artículo No.
08085.100.060
EAN
8717077261488
UBB
500649308573
UNSPSC
31161508
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD