text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Sin revestimiento 10X100MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 54
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 10
k 7
L (mm) 100
s 17

Estándares

NEN 2260
DIN 571
NF E25-607

Números de artículo

Artículo No. 08085.100.100
EAN 8717077261518
UBB 500649308813
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.