text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero inoxidable (Inox) A4 16X180MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 16 mm
Longitud 180 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 231
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 16
k 10
L (mm) 180
s 24

Estándares

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Números de artículo

Artículo No. 55900.160.180
EAN 8715494604444
UBB 500633454870
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.