text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero inoxidable (Inox) A2 8X50MM


Cikkszám
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diámetro 8 mm
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 19
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA

Méretek

D (mm) 8
k 5.5
L (mm) 50
s 13

Szabványok

DIN 571
NEN 2260
NF E25-607

Cikkszámok

Cikkszám 51900.080.050
EAN 8715492314529
UBB 950351820473
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.