text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero inoxidable (Inox) A2 4X40MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 3.35
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA 7318110000

Dimensiones

D (mm) 4
k 2.8
L (mm) 40
s 7

Estándares

NEN 2260
DIN 571
NF E25-607

Números de artículo

Artículo No. 51900.040.040
EAN 8715494598873
UBB 500633299457
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.