text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero inoxidable (Inox) A2 12X100MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 83
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 12
k 8
L (mm) 100
s 19

Estándares

NF E25-607
NEN 2260
DIN 571

Números de artículo

Artículo No. 51900.120.100
EAN 8715492314871
UBB 950351822941
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.