Tornillos hexagonales para madera
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
Tornillos
Tornillos hexagonales para madera
08280
08280.080.150
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
Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 8X150MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
8 mm
Longitud
150 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
45
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
8
k
5.5
L (mm)
150
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
571
NEN
2260
NF
E25-607
Números de artículo
Artículo No.
08280.080.150
EAN
8715492557469
UBB
951351605708
UNSPSC
31161508
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD