Tornillos hexagonales para madera
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
Tornillos hexagonales para madera
08280
08280.070.090
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
Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 7X90MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
7 mm
Longitud
90 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Dimensiones
D (mm)
7
k
5
L (mm)
90
s
12
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
571
NF
E25-607
NEN
2260
Números de artículo
Artículo No.
08280.070.090
EAN
8715492557155
UBB
950351109646
UNSPSC
31161508