text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales para madera
08280
08280.120.100
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
Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 12X100MM
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
Rosca para madera según DIN 7998.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
12 mm
Longitud
100 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Dimensiones
D (mm)
12
k
8
L (mm)
100
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Números de artículo
Artículo No.
08280.120.100
EAN
8715492557810
UBB
950351114349
UNSPSC
31161508