Nedtrain Oud
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
01240
01240.160.065
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
Tornillo cabeza hexagonal MF ISO 8765 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M16X1,50X65
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
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
M16
Longitud
65 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
65
P
1.5
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
8765
DIN
960
NEN
1555
NF
E25-152
Números de artículo
Artículo No.
01240.160.065
EAN
8715492039354
UBB
952351012689