text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal MF ISO 8676 Acero Cincado 10.9 M16X1,50X90


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 90 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 162
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 1.5
s 24

Estándares

NEN 1568
NF E25-151
DIN 961
ISO 8676

Números de artículo

Artículo No. 04176.160.090
EAN 8717077239418
UBB 500648952827
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.