text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 961 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X1,00X90


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 90 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 35.7
Codigo SA 7318158880

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 90
P 1
s 13

Estándares

NEN 1568
ISO 8676
DIN 961
NF E25-151

Números de artículo

Artículo No. 01070.080.090
EAN 8717077048843
UBB 500644991928
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.