Tornillos hexagonales
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01070
01070.080.080
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
Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 961 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X1,00X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M8
Longitud
80 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
32.3
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
80
P
1
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
NF
E25-151
DIN
961
ISO
8676
Números de artículo
Artículo No.
01070.080.080
EAN
8717077048836
UBB
500644991845
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD