Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04170
04170.300.120
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
Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 961 Acero Sin revestimiento 10.9 M30X2,00X120
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
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
M30
Longitud
120 mm
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
810.91
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
7318158880
Dimensiones
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
120
P
2
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
ISO
8676
DIN
961
NF
E25-151
Números de artículo
Artículo No.
04170.300.120
EAN
8717077020085
UBB
500644715301
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD