Nedtrain Oud
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
01250
01250.140.040
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
Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 961 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M14X1,50X40/S=22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Longitud
40 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
40
P
1.5
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
Números de artículo
Artículo No.
01250.140.040
EAN
8715492040138
UBB
951351594167