Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01060
01060.100.055
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
Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 960 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X1,25X55
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M10
Longitud
55 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
42.5
Codigo SA
7318158880
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
55
P
1.25
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
DIN
960
ISO
8765
NF
E25-152
Números de artículo
Artículo No.
01060.100.055
EAN
8715492019677
UBB
951351612308
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD