Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04160
04160.420.160
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
Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 960 Acero Sin revestimiento 10.9 M42X3,00X160
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
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
M42
Longitud
160 mm
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
2390
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
d-D
M42
k
26
L (mm)
160
P
3
s
65
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
8765
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
Números de artículo
Artículo No.
04160.420.160
EAN
8717077019713
UBB
500644711672
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD