Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04160
04160.160.120
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
Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 960 Acero Sin revestimiento 10.9 M16X1,50X120
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M16
Longitud
120 mm
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
218
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
120
P
1.5
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
ISO
8765
NF
E25-152
DIN
960
Números de artículo
Artículo No.
04160.160.120
EAN
8715492120960
UBB
953351780838
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD