text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 960 Acero Cincado 8.8 M12X1,50X120

Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero

Specifications

Diámetro M12
Longitud 120 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 120
P 1.5
s 19

Standards

DIN 960
ISO 8765
NF E25-152
NEN 1555

Article numbers

Article number 01062.120.120
EAN 8717077201293
UBB 500648073608
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.