Nedtrain Oud
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
01071
01071.100.016
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
Tornillo cabeza hexagonal MEF DIN 961 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X1,00X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
16 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica extra fina
Dimensiones
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
16
P
1
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
Números de artículo
Artículo No.
01071.100.016
EAN
8717077048973
UBB
500644993254