04171
04171.180.040
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
Tornillo cabeza hexagonal MEF DIN 961 Acero Sin revestimiento 10.9 M18X1,50X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M18
Longitud
40 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica extra fina
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
40
P
1.5
s
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
961
NEN
1568
ISO
8676
NF
E25-151
Números de artículo
Artículo No.
04171.180.040
EAN
8715492122476
UBB
950351338757