HERBO BVBA
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
01061
01061.200.070
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
Tornillo cabeza hexagonal MEF DIN 960 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X1,50X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
70 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica extra fina
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
70
P
1.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
DIN
960
ISO
8765
NF
E25-152
Números de artículo
Artículo No.
01061.200.070
EAN
8715492021007
UBB
950351133232
UNSPSC
31161620