HERBO BVBA
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01061
01061.120.100
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
Tornillo cabeza hexagonal MEF DIN 960 Acero Sin revestimiento 8.8 M12X1,25X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M12
Longitud
100 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica extra fina
Peso por pieza (g)
104
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
100
P
1.25
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
960
NF
E25-152
ISO
8765
NEN
1555
Números de artículo
Artículo No.
01061.120.100
EAN
8715492020741
UBB
950351132655
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD