Nedtrain Oud
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
46011
46011.100.025
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Latón CU2/CU3 M10X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
46011.100.025
EAN
8717077257740
UBB
500648890951