text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M6X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 11.06
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Estándares

DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 01210.060.050
EAN 8715492029751
UBB 950351065095
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.