text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M5X65


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 65 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 9.45
Codigo SA 7318158880

Dimensiones

d-D M5
k 3.5
L (mm) 65
P 0.8
s 8

Estándares

DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 01210.050.065
EAN 8717077049789
UBB 500645001487
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.