01210
01210.050.016
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M5X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
16 mm
Clase
8.8
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
M5
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
Números de artículo
Artículo No.
01210.050.016
EAN
8715492029492
UBB
950351062779