text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
My Favorites
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
01210
01210.480.140
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M48X140
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
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
M48
Longitud
140 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M48
k
30
L (mm)
140
P
5
s
75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
01210.480.140
EAN
8717077014169
UBB
500644652769
UNSPSC
31161620