text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M30X190


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M30
Longitud 190 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1160
Codigo SA

Dimensiones

d-D M30
k 18.7
L (mm) 190
P 3.5
s 46

Estándares

DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 01210.300.190
EAN 8717077013483
UBB 500644645920
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.