01210
01210.180.050
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M18X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M18
Longitud
50 mm
Clase
8.8
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
M18
k
11.5
L (mm)
50
P
2.5
s
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
Números de artículo
Artículo No.
01210.180.050
EAN
8715492031471
UBB
950351078049