Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01210
01210.120.041
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M12X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M12
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
44.9
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.75
s
18
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01210.120.041
EAN
8715492030719
UBB
952351617917
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD