text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Hide me
Productos
Menu
Fijación
Tornillos hexagonales
Tornillos de hexágono interior
Tuercas
Tornillos
Varilla roscada y espárragos
Arandelas & anillos
Anclajes
Pasadores cónico
Remaches
Insertos y reparación de roscas
Tornillos ojo & eje
Piezas de ingeniería
Surtidos de tornillos y sistemas de almacenamiento
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Espaciadores & separadores
Piezas de maquinaria
Outlet
Herramientas y mantenimiento
Herramientas manuales
Herramientas
Productos de seguridad
Herramientas a batería
Esmerilar e lixar
Automatización & conexión
Adhesivos, selladores y cintas
Materiales de manejo & almacenamiento
Herramientas neumáticas
Equipos eléctricos
Limpieza
Productos químicos técnicos
Neumático & hidráulico
Soldadura & aplicaciones de gas
Ofertas especiales
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Tornillos
Todas las categorías
Adhesivos, selladores y cintas
Automatización & conexión
Brands
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Ofertas especiales
Productos de seguridad
Productos químicos técnicos
Soldadura & aplicaciones de gas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
53519
53519.100.035
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M10X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
35 mm
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
35
P
1.5
s
16
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
53519.100.035
EAN
8715492956538
UBB
500697374147
UNSPSC
31161620
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando