text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M6X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Dacromet 500 LC Grade A
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
k 4
L (mm) 12
P 1
s 10

Estándares

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 04113.060.012
EAN 8715492118585
UBB 952351670619
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.