Pomac Automation B.V.
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
04113
04113.160.040
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M16X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
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
M16
Longitud
40 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Dacromet 500 LC Grade A
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M16
k
10
L (mm)
40
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
04113.160.040
EAN
8715492118868
UBB
952351672516
UNSPSC
31161620