Pomac Automation B.V.
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
01230
01230.080.012
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M8X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
12 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
12
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Números de artículo
Artículo No.
01230.080.012
EAN
8715492036445
UBB
950351175894