01230
01230.360.090
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M36X90
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
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
M36
Longitud
90 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
90
P
4
s
55
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
Números de artículo
Artículo No.
01230.360.090
EAN
8715492038265
UBB
954351341357