text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M24X45

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 45 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M24
k 15
L (mm) 45
P 3
s 36

Estándares

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 01230.240.045
EAN 8715492037930
UBB 954351303985
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.