text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado con espesor Cr (III) 8.8 M8X65

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 65 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
k 5.3
L (mm) 65
P 1.25
s 13

Estándares

NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 01237.080.065
EAN 8717077234130
UBB 500648284734
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.