Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01237
01237.040.016
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado con espesor Cr (III) 8.8 M4X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M4
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
2.1
Codigo SA
7318158880
Dimensiones
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
16
P
0.7
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
Números de artículo
Artículo No.
01237.040.016
EAN
8717077233683
UBB
500648280286
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD