Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01237
01237.030.025
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado con espesor Cr (III) 8.8 M3X25
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
k
2
L (mm)
25
P
0.5
s
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
Números de artículo
Artículo No.
01237.030.025
EAN
8717077233645
UBB
500648279882
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando