Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01237
01237.200.045
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado con espesor Cr (III) 8.8 M20X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M20
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
165
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
45
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
01237.200.045
EAN
8717077234833
UBB
500648291747
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD