text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado con espesor Cr (III) 8.8 M10X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 16.66
Codigo SA 7318158880

Dimensiones

d-D M10
k 6.4
L (mm) 12
P 1.5
s 16

Estándares

NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 01237.100.012
EAN 8717077234208
UBB 500648285491
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.