text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado con espesor Cr(III+) 8.8 M3X20


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.18
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
k 2
L (mm) 20
P 0.5
s 5.5

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 01237.030.020
EAN 8717077233638
UBB 500648279700
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.