text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado 10.9 M6X50

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Estándares

ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 04115.060.050
EAN 8717077236240
UBB 500648315199
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.